Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roter Anhänger 125 x 63 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Roter Anhänger 125 x 63 mm
Roter Anhänger 125 x 63 mm
Artikel-Nr.:
     315-63SFR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     63SFR
EAN/GTIN:
     4058409005030
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten, elektronischen Geräten, Pflanzen etc. Auch im Atelier sind die praktischen Anhänger zur Kennzeichnung von Materialien ideal. Die verschiedenen Farben helfen bei der Unterscheidung, die Anhänger lassen sich außerdem einfach beschriften. Einige Varianten sind mit einem Metalldraht (Länge: 30cm) ausgestattet, dieser ermöglicht die Anbringung der Anhänger an Produkten mit beliebiger Oberfläche. Schauen Sie sich gleich passende Metalldrähte oder ganze Sets mit farbigen Anhängern und Metalldrähten an oder besuchen Sie unsere Kategorie Bürobedarf und lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bezeichnung:
ohne Metalldraht
Höhe:
125 MM
Breite:
63 MM
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, rajapack anhänge - etiketten, anhänge etikett, anhänge-etikett rot, anhänger, beschreibbar, beschriften, beschriftung, bunt, farbe, farbig, kennzeichnen, kennzeichnung, metalldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,12*
€ 64,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,22*
€ 63,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.