Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenetikett - Gefährliche Güter in begrenzten Mengen (Straßen-, Schienen-, Seeverkehr)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenetikett - Gefährliche Güter in begrenzten Mengen (Straßen-, Schienen-, Seeverkehr)
Gefahrenetikett - Gefährliche Güter in begrenzten Mengen (Straßen-, Schienen-, Seeverkehr)
Gefahrenetikett - Gefährliche Güter in begrenzten Mengen (Straßen-, Schienen-, Seeverkehr)
Artikel-Nr.:
     315-6598R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     6598R
EAN/GTIN:
     4058409005191
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten

Die Gefahrenetiketten aus Papier sind ideal geeignet für alle Arten von Gefahrgutsendungen und kennzeichnen diese auffällig und gut sichtbar. Die Etiketten für Gefahrgüter entsprechen den internationalen Bestimmungen, bei denen zwischen 9 Gefahrenklassen sowie den verwendeten Transportmitteln unterschieden wird. So können Sie Beispiel entzündbare Gase, flüssige oder feste entzündbare Stoffe und giftige oder umweltschädliche Güter mit den Papier-Gefahrenetiketten für den Transport markieren.

Im RAJA-Sortiment finden Sie auch Gefahrengutverpackungen sowie Aufsaugmaterial.

  • Material: M-Cote
  • Maße: 100 x 100 mm
  • Rollen-Durchmesser: 150 mm, LITHIUM 3480, LITHIUM 3481, 6090R und 6091R: 155 mm
  • Rollenkern-Durchmesser: 76 mm
  • Verpackungseinheit (VE): je Rolle, 1000 Etiketten/Rolle

Wissenswertes über Gefahrengutklassen, gefährliche Stoffe und wie Sie diese optimal schützen, erfahren Sie übrigens auf unserem Verpackungsnews-Blog!

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Gefährliche Güter in begrenzten Mengen (Straßen-, Schienen-, Seeverkehr)
Anzahl Etiketten je Rolle:
1000
Weitere Suchbegriffe: etiketten, gefahrgut, gefahrgutetiketten, gefahrgüter, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 20,84*
Lager 315
212
€ 9,90*
ab € 37,97*
€ 51,11*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,11*
€ 60,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,16*
€ 56,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.