Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Staubsaugerbeutel 10l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier-Staubsaugerbeutel 10l
Papier-Staubsaugerbeutel 10l
Artikel-Nr.:
     315-69043330
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     69043330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigung
Fußbodenreinigung
Kärcher Sauger
Kärcher Trockensauger

Der KÄRCHER® Trockensauger mit einem Auffangbehälter von 10 Litern besticht durch seine kompakte und robuste Bauweise und ist äußerst funktionell und leistungsstark. Er verfügt über einen hochwirksamen HEPA 14-Filter, der auch feinste Partikel wie Aerosole, Viren und Keime zurückhält und somit optimal zur Einhaltung von Hygienestandards in sensiblen Bereichen beiträgt. Daher eignet sich der Trockensauger von KÄRCHER® optimal für die professionelle Reinigung in Büros, im Einzelhandel, in der Gastronomie sowie im Gesundheitswesen. Da der Staubsauger trotz höchster Saugleistung mit 59 dB(A) sehr geräuscharm arbeitet, erfüllt er außerdem auch die Bedürfnisse von Hotels und Krankenhäusern und kann auch nachts sowie in lärmsensiblen Bereichen zum Einsatz kommen. Neben einer 800 Watt starken Aufnahmeleistung bietet der Trockensauger mit einem 12 m langen Kabel inklusive Kabelaufnahme und -haken sowie einem praktischen Tragegriff auch viel Komfort. Über den großen Fußschalter lässt sich das kippsichere Gerät einfach und bequem, ganz ohne lästiges Bücken, ein- und ausschalten. Eine umlaufende Stoßkante schützt vor Beschädigungen an Möbeln und dem Behälter selbst.

Lieferung des Trockensaugers inklusive: 1x 2 m langer Saugschlauch mit Krümmer, 2x Saugrohre aus Metall à 0,5 m, 1x Filterbeutel aus Vlies, 1x Motorschutzfilter, 1x Kombi-Bodendüse.

Weitere Details:

  • Trockensauger mit einem Auffangbehälter: 10 l
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Material: schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Maße: L 35,5 x B 31 x H 38,5 cm
  • Parkfunktion für Saugrohr und Bodendüse
  • Gewicht ohne Zubehör: 6,5 kg
  • Stromversorgung: 220-240 V
  • Garantie: 1 Jahr (auf den Trockensauger)
  • HEPA 14-Filter zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019: Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 %

Bestellen Sie jetzt die passenden Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) am besten gleich mit! Entdecken Sie in unserem Sortiment für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz außerdem weitere professionelle Produkte für Ihren Schutz wie z.B. antimikrobielle Etiketten und verschiedene Handseifen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.