Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-PackplatzRAJA, 2000 x 800 x 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-PackplatzRAJA, 2000 x 800 x 850mm
Komplett-PackplatzRAJA, 2000 x 800 x 850mm
Komplett-PackplatzRAJA, 2000 x 800 x 850mm
Artikel-Nr.:
     315-712000
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     712000
EAN/GTIN:
     4058409005450
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch

Der Komplett-Packtisch von RAJA bietet Ihnen einen flexiblen und gut verarbeiteten Packtisch mit allen Erweiterungen, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern werden. An diesem kann entweder stehend oder auf einem Drehhocker sitzend gearbeitet werden, sodass je nach Vorliebe rückenschonend gearbeitet werden kann. Alles griffbereit und ordentlich verstaut um Sie herum. Dabei umfasst das Komplett-System folgende Erweiterungen:

  • (A) Kartonmagazin aus Metal, mit 8 abnehmbaren Abtrennungen, Länge 1.420 mm, Tiefe 300 mm
  • (B) Formularablage aus Metall Länge 1.430 mm, Tiefe 235 mm
  • (C) 2 Befestigungsholme Länge 103 cm
  • (D) Abrollvorrichtung für Papier oder leichte Folien (Durchmesser 30 cm, max. Gewicht 20 kg)
  • (E) Schneidvorrichtung Schnittbreite max. 125 cm
  • (F) Arbeitsplatte aus Kunststoff Dicke 2 cm, Stahlrahmen-Unterstützung, Max. Belastung 100 kg
  • (G) Abrollvorrichtung für schwere Papier- oder Folienrollen (Durchmesser 75 cm, max. Gewicht 100 kg)
  • (H) Gestell aus Stahlrohr
    Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihren RAJA Komplett-Packtisch noch heute. Unser Service für Sie: Frei-Haus Lieferung ab 250€!

Weitere Systeme können Sie sich individuell über unsere Packplatz-Konfigurator kreieren.

Weitere Informationen:
Länge Arbeitsplatte:
2000 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,49*
€ 975,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,97*
€ 955,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,83*
€ 910,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,84*
€ 880,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,58*
€ 836,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.