Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte mit Edelstahlhaube 1600 x 800 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte mit Edelstahlhaube 1600 x 800 x 30 mm
Tischplatte mit Edelstahlhaube 1600 x 800 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     315-73202200
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     73202200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte 160x80 cm
tischplatte
tischplatte melamin

Mit dem passenden Tischgestell und der richtigen Arbeitsplatte machen Sie aus Ihrem Packtisch die ideale Arbeitsstation, an der es sich gerne arbeitet. Welche Oberfläche und welches Tischgestell sich eignet, hängt letztlich natürlich von Ihren individuellen Anforderungen ab. Beim Packtisch SYSTEM FLEX können Sie Ihren Packtisch glücklicherweise ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Die verschiedenen Tischgestelle und Arbeitsplatten im Überblick:

  • (A) Tischgestell manuell: höheneinstellbar von 660-930 mm, stufenlos über Klemmschrauben, Funktionsunterzüge (in Akzentfarbe) und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr
  • (B) Tischgestell mit Elektrohöhenverstellung: höhenverstellbar von 690-1090 mm, stufenlos über Elektromotor, Funktionsunterzüge (in Akzentfarbe) und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr
  • (C) Tischplatte Standard: für Montage- und Packarbeiten, 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante
  • (D) Tischplatte mit Waagenausschnitt links oder rechts: für Montage- und Packarbeiten, 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, Waagenausschnitt B x T 516 x 416 mm
  • (E) Tischplatte mit Waagenausschnitt mittig: für Montage- und Packarbeiten, 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, Waagenausschnitt B x T 516 x 416 mm
  • (F) Tischplatte mit Edelstahlhaube: für Arbeitsplätze, an denen mit Ölen, Säuren oder anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird, 30 mm stark

Auf Anfrage erhalten Sie außerdem 25 mm starke und geölte Multiplex Tischplatten in folgenden Maßen:

  • Bestell-Nr. 73202400: 1200 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202500: 1600 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202600: 2000 x 800 x 25 mm

Für Montagetätigkeiten mit besonders hoher mechanischer Beanspruchung bieten wir Ihnen außerdem auf Anfrage 25 mm starke und geölte Tischplatten Multiplex keilgezinkt in den Maßen:

  • Bestell-Nr. 73202700: 1200 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202800: 1600 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202900: 2000 x 800 x 25 mm

Alternativ zu den Tischgestellen und Arbeitsplatten, erhalten Sie bei uns auch bereits zusammengestellte Arbeitstische für das Packtisch SYSTEM FLEX. Gestalten Sie Ihren Packtisch ganz nach Ihren Wünschen und bestellen die gewünschten Komponenten am besten gleich mit: EDV- und Technik- Zubehör, Anbauprofile und Ablageböden sowie weiteres praktisches Zubehör wie beispielsweise Schubladen, Fachteiler oder oder eine Lochrückwand mit individuellem Hakensortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
F - Tischplatte mit Edelstahlhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,20*
€ 649,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.