Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Multiplex 2000 x 800 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Multiplex 2000 x 800 x 25 mm
Tischplatte Multiplex 2000 x 800 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-73202600
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     73202600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte melamin
tischplatte
tischplatte 2000x1000mm

Mit dem passenden Tischgestell und der richtigen Arbeitsplatte machen Sie aus Ihrem Packtisch die ideale Arbeitsstation, an der es sich gerne arbeitet. Welche Oberfläche und welches Tischgestell sich eignet, hängt letztlich natürlich von Ihren individuellen Anforderungen ab. Beim Packtisch SYSTEM FLEX können Sie Ihren Packtisch glücklicherweise ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Die verschiedenen Tischgestelle und Arbeitsplatten im Überblick:

  • (A) Tischgestell manuell: höheneinstellbar von 660-930 mm, stufenlos über Klemmschrauben, Funktionsunterzüge (in Akzentfarbe) und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr
  • (B) Tischgestell mit Elektrohöhenverstellung: höhenverstellbar von 690-1090 mm, stufenlos über Elektromotor, Funktionsunterzüge (in Akzentfarbe) und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr
  • (C) Tischplatte Standard: für Montage- und Packarbeiten, 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante
  • (D) Tischplatte mit Waagenausschnitt links oder rechts: für Montage- und Packarbeiten, 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, Waagenausschnitt B x T 516 x 416 mm
  • (E) Tischplatte mit Waagenausschnitt mittig: für Montage- und Packarbeiten, 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, Waagenausschnitt B x T 516 x 416 mm
  • (F) Tischplatte mit Edelstahlhaube: für Arbeitsplätze, an denen mit Ölen, Säuren oder anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird, 30 mm stark

Auf Anfrage erhalten Sie außerdem 25 mm starke und geölte Multiplex Tischplatten in folgenden Maßen:

  • Bestell-Nr. 73202400: 1200 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202500: 1600 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202600: 2000 x 800 x 25 mm

Für Montagetätigkeiten mit besonders hoher mechanischer Beanspruchung bieten wir Ihnen außerdem auf Anfrage 25 mm starke und geölte Tischplatten Multiplex keilgezinkt in den Maßen:

  • Bestell-Nr. 73202700: 1200 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202800: 1600 x 800 x 25 mm
  • Bestell-Nr. 73202900: 2000 x 800 x 25 mm

Alternativ zu den Tischgestellen und Arbeitsplatten, erhalten Sie bei uns auch bereits zusammengestellte Arbeitstische für das Packtisch SYSTEM FLEX. Gestalten Sie Ihren Packtisch ganz nach Ihren Wünschen und bestellen die gewünschten Komponenten am besten gleich mit: EDV- und Technik- Zubehör, Anbauprofile und Ablageböden sowie weiteres praktisches Zubehör wie beispielsweise Schubladen, Fachteiler oder oder eine Lochrückwand mit individuellem Hakensortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
G - Tischplatte Multiplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 989.799,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.