Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thin Client Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thin Client Halter
Thin Client Halter
Thin Client Halter
Artikel-Nr.:
     315-73308300
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     73308300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Mit dem richtigen Technik- und EDV-Zubehör machen Sie Ihren Packtisch SYSTEM FLEX zur perfekten Arbeitsstation. Von Halterungen für den PC, über Zubehör für das Kabelmanagement, bis hin zur LED-Beleuchtung bleibt kein Wunsch mehr offen. Überzeugen Sie sich selbst!

Dieses Technik- und EDV-Zubehör können Sie bei uns bestellen:

  • [A] Thin Client Halter, zur Montage und Integration eines Thin Client oder eines kleinen Computers unter dem Packtisch
  • [B] PC-Halter, zur Montage unter dem Packtisch, einstellbar, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
  • [C] Adapter für TFT-Gelenkarme, zur Befestigung der Monitor-Gelenkarme bei geneigt montierten HR-Anbauprofilen, beliebige Positionierung in Systemnuten
  • [D] 4-fach Steckdose, schwarz, ohne Netzkabel, 230V, 16A
  • [E] Netzkabel, Länge 3m, zur Befestigung an an den Tisch-Funktionsunterzügen
  • [F] Verbindungskabel, Länge 2,5m, Kabel kann in den Kabelkanal gelegt werden und zwei Geräte verbinden
  • [G] Kabelklemmen , zur Führung von Kabeln an Profilrohren
  • [H] Köcher für Stifte, Kabelbinder etc., inkl. Ausleger zur Befestigung an Anbauprofilen
  • [I] Kabelkanal, zur Befestigung an Ablageböden, bei doppelseitigen Ablagen gleichzeitige Spaltabdeckung
  • [J] Kabelwanne, zur Befestigung an den Tisch-Funktionsunterzügen
  • [K] TFT-Gelenkarm, zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule, VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, Tragkraft 15kg
  • [L] LED-Beleuchtung für Anbauprofil, zur Montage am Anbauprofil, Schutzart IP30, inkl. 4m Zuleitung mit Schukostecker, mit Dimmfunktion, drehbar
  • [M] Digitale Tischwaage, für bis zu 60kg, inkl. Netzanschluss, eichfähig, EDV-Anbindung
  • [N] LED-Beleuchtung für Ablageboden mit Dimmfunktion, robustes Alu-Gehäuse inkl. Netzteil

Stellen Sie sich mit unserer Auswahl an Packtischen und Zubehör Ihren individuellen Packtisch ganz nach Ihren Wünschen zusammen. Als Ausgangsbasis eignen sich unsere Arbeitsplatten und Tischgestelle für Packtisch SYSTEM FLEX aber auch unsere Arbeitstische für Packtisch SYSTEM FLEX. Zusammen mit unserem praktischen Zubehör für Packtisch SYSTEM FLEX können Sie so Ihren individuellen Packtisch kreieren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Thin Client Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.