Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abnehmbarer Behälter 350 x 240 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abnehmbarer Behälter 350 x 240 x 200 mm
Abnehmbarer Behälter 350 x 240 x 200 mm
Abnehmbarer Behälter 350 x 240 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-88US
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     88US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen raja

Unser Allzweckwagen ist ideal für Lager und Kommissionierung geeignet. Er besteht aus Aluminium-Verbindungsrohren sowie Schalen aus Kunststoff und ist daher sehr pflegeleicht und auch in medizinischen oder feuchten Umgebungen einsetzbar. Ein weiteres Highlight des Allzweckwagens sind die höhenverstellbaren Schiebestangen. Dadurch ist der Transportwagen einfach zu handhaben und kann für eine bessere Körperhaltung auf die optimale Höhe eingestellt werden.

Weitere Details im Überblick:

  • Modularer Beistellwagen: abnehmbarer Behälter optional erhältlich
  • Geräuscharm: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
  • Material: Schalen aus Polypropylen und Glasfaser, Gestell aus Aluminium
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Abnehmbarer Behälter
Gewicht:
0,6
Höhe:
200
Breite:
240
Länge:
350
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, Beistellwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.