Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthüllen RAJA A4, PP, 80µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klarsichthüllen RAJA A4, PP, 80µ
Klarsichthüllen RAJA A4, PP, 80µ
Klarsichthüllen RAJA A4, PP, 80µ
Artikel-Nr.:
     315-900108
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     900108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichthülle
Prospekthülle
Sichtfolie
Sichthülle

Wenn wichtige Dokumente nicht beschädigt werden sollen, brauchen Sie einen geeigneten Schutz. Die RAJA Klarsichthüllen erfüllen diese Aufgabe mit Bravour und sorgen so dafür, dass Ihre Dokumente unversehrt bleiben. Die transparenten Klarsichthüllen mit verstärktem Lochrand sind für alle Dokumente bis zum Format A4 geeignet, so dass Sie verschiedenste Dokumente in diesen aufbewahren können. Mit der Prospekthülle können Unterlagen problemlos abgeheftet werden, ohne dabei Löcher in das Dokument selbst zu machen.

  • Erhältlich sind die RAJA Klarsichthüllen in den 3 Qualitäten PVC, genarbtes sowie glattes Polypropylen
  • Die Sichthüllen mit der genarbten Struktur verhindern Reflexionen - so kann das Dokument auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gelesen werden, ohne dass eine Spiegelung entsteht
  • Praktische Universallochung mit reißfester Lochrandverstärkung
  • Besonders langlebig
  • Öffnung: Oben

Diese Klarsichthüllen eignen sich bestens zum Abheften von Dokumenten, können aber nur von oben befüllt werden. Entdecken Sie auch die Sichthüllen mit der Öffnung seitlich und oben.

Weitere Informationen:
Breite:
24
Länge:
32
Material:
polypropylen
Anzahl Registerblätter:
100
Stärke µ:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.