Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten permanent klebend 28 x 89 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Thermoetiketten permanent klebend 28 x 89 mm
Thermoetiketten permanent klebend 28 x 89 mm
Thermoetiketten permanent klebend 28 x 89 mm
Artikel-Nr.:
     315-99010
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     99010
EAN/GTIN:
     4058409006341
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Die Thermoetiketten sind passend für die Etikettendrucker von DYMO. Sie sind aus weißem Papier (außer Bestell-Nr. 99013: transparent) und sind in 2 Qualitäten erhältlich: permanent klebend oder ablösbar. Sie sind einfach in der Handhabung und kleben auf vielen unterschiedlichen Oberflächen. Es lassen sich so ganz einfach Pakete, Briefe, Geräte, Kartons, Regale etc. beschriften. Bestell-Nr. 14681 ist ein rundes Etikett mit einem Durchmesser von Ø 57mm.
  • Bestell-Nr. 14681 ist ein rundes Etikett mit einem Durchmesser von Ø 57mm
  • Kern-Durchmesser: 25 mm
  • Rollen-Durchmesser: 75 mm
  • Die Artikel S0904980 sowie 2166659 sind ausschließlich für LW5XL geeignet
Weitere Informationen:
klebend:
permanent
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
130
Höhe:
89 MM
Breite:
28 MM
Anzahl Rollen je Karton:
2
Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 25mm, thermo-etiketten, raja thermoetiketten, direkt-thermo drucker, dymo, etiketten, etikettieren, papieretiketten, thermo-papier etiketten, thermoetiketten, versandetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 20,44*
Lager 315
136
€ 9,90*
ab € 14,81*
€ 21,02*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.