Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftbügel - Kunststoff, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abheftbügel - Kunststoff, weiß
Abheftbügel - Kunststoff, weiß
Abheftbügel - Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     315-A2080
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A2080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel

Mit diesem innovativen Helfer können Sie Ihre Abheftprozesse vereinfachen und optimieren! Unser Abheftbügel kann sperrige Ordner ersetzen. Mit einer maximalen Stapelhöhe von 8 cm können Sie Ihre Dokumente mit dem Archivbinder archivieren. So nimmt der Stapel weniger Platz weg, als in einem sperrigen Ordner. Durch das clevere Befestigungssystem können Sie auch ohne Probleme zwei Seiten offen legen und diese kopieren, ohne sie aus dem ganzen Stapel nehmen zu müssen.Um beispielsweise den Inhalt in Archivboxen besser zu strukturieren, können zusammengehörende Unterlagen mit diesem Archivclip abgeheftet werden. So sparen Sie Platz und behalten den Überblick. Durch die clevere Heftmechanik kann der Abheftbügel (oder Archivbügel) dabei helfen, Dokumente zu sortieren, zu bündeln und zu archivieren. Nutzen Sie diesen kleinen Helfer in Ihrem Büroalltag und vereinfachen Sie damit die Arbeit. Sollten Sie weiteres Büromaterial suchen, so werden Sie bei uns sicher fündig!

  • Abheftung von Papierstapeln bis zu 8 cm Höhe
  • Praktisches Blättern und Kopieren wird ermöglicht
  • Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Länge:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.