Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer RAJA - 1 Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anspitzer RAJA - 1 Loch
Anspitzer RAJA - 1 Loch
Anspitzer RAJA - 1 Loch
Artikel-Nr.:
     315-A2221
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A2221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Einfachanspitzer
Einfachspitzer

Damit Ihre Bleistifte jederzeit bereit für Ihre Schreib- und Zeichenarbeiten sind, darf der passende Anspitzer natürlich nicht fehlen. Hier finden Sie sogar drei verschiedene Varianten, so dass mit Sicherheit auch für Sie das Richtige dabei ist.

Sie können also wählen zwischen einem Metallspitzer mit einem oder zwei Löchern sowie einem Anspitzer mit Kunststoffgehäuse. Während die Anspitzer aus Metall vor allem mit ihrer Robustheit überzeugen können, bietet der Kunststoff-Anspitzer ein Gehäuse, in das die Späne direkt fallen, so dass sie nicht auf Ihrem Schreibtisch landen.

Unser Tipp: Bestellen Sie Bleistifte und Radiergummi direkt mit.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
grau metallic
Bezeichnung:
1 Loch
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Metallanspitzer, Metallspitzer, metallspitzer, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,598*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,998*
€ 9,51762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,638*
€ 7,89922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,398*
€ 7,61362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,158*
€ 7,32802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,878*
€ 6,99482
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,598*
€ 5,47162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.