Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Metall 35 x 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern Metall 35 x 15 mm
Heftklammern Metall 35 x 15 mm
Heftklammern Metall 35 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     315-A583515
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A583515
EAN/GTIN:
     4058409006624
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
Die Heftklammern eignen sich für die mechanischen und pneumatischen Hefter von JOSEF KIHLBERG und BOSTITCH (siehe Tabelle). Die abgeschrägten Enden erleichtern die Penetration Ihrer Kartons. Das flache Profil der Heftklammern erlaubt optimales Heften der Kartonklappen ohne diese zu beschädigen. 2 Varianten zur Wahl:
  • Heftklammern aus Metall für BOSTITCH Hefter
  • Heftklammern aus 100% Kupfer für JOSEF KIHLBERG Hefter: kein Rosten
  • Unterschiedliche Klammern, je nach zu verschließender Kartonage:
  • Hefttiefe 15 mm (5/8") für einwellige Kartons
  • Hefttiefe 18 mm (3/4") für zweiwellige Kartons
  • Hefttiefe 22 mm (7/8") für dreiwellige Kartons
Schauen Sie doch gerne auch bei unserem gesamten Sortiment für Hefter vorbei.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20000
Geeignet für:
Hefter BOSTITCH
Material:
Metall
Breite:
35 MM
Max. Anzahl an heftbaren Blättern:
15
Weitere Suchbegriffe: bostitch, hefter, heftklammer, josef kihlberg, verpacken, verschließen, verschluss, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 115,17*
Lager 315
7
€ 12,90*
ab € 94,45*
€ 130,95*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,95*
€ 155,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,77*
€ 154,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 123,48*
€ 146,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,42*
€ 127,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,45*
€ 112,40
pro Paket
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.