Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband RAJA 19 mm x 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filamentband RAJA 19 mm x 50m
Filamentband RAJA 19 mm x 50m
Filamentband RAJA 19 mm x 50m
Artikel-Nr.:
     315-ADA13D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADA13D
EAN/GTIN:
     4058409007157
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das Filamentband verschließt all Ihre Kartonagen absolut sicher. Besonders geeignet ist das Filamentband auch für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Bereits ein Streifen des Filamentbandes verschließt Ihre Kartonage absolut sicher, so sparen Sie Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Packbändern. Filamentband ist auch ideal zum Bündeln und Umreifen schwerer Gegenstände mit unempfindlicher Oberfläche.

Längs verstärkt:
  • Ideal zum Umreifen und Bündeln Ihrer Produkte sowie zum Verschließen Ihrer schweren 1-welligen Verpackungen
  • Reißfest in der Breite
  • Gesamtstärke: 110 µ
  • Klebkraft: 9 N/cm
  • Reißfestigkeit: 575 N/25 mm
Längs- und quer verstärkt:
  • Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Verpackungen
  • Gekreuzte Verstärkung: reißfest in der Länge und Breite
  • Gesamtstärke: 140 µ
  • Klebkraft: 10 N/cm
  • Reißfestigkeit: 550 N/25 mm (Außer ADA06PET: 400N/25mm)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
48
Bezeichnung:
Trägermaterial: Glasfaserverstärkte PP-Folie
Gesamtstärke µ:
110
Breite:
19 MM
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, filamentband, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,54016*
€ 57,82032*
Lager 315
53
€ 9,90*
ab € 79,4064*
€ 99,6864*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,6864*
€ 118,62682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,1368*
€ 117,97279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,13648*
€ 113,21241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,19664*
€ 108,524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,66656*
€ 101,94321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 79,4064*
€ 94,49362
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,6543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.