Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband 50 mm
Doppelseitiges Klebeband 50 mm
Doppelseitiges Klebeband 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-ADDF1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADDF1
EAN/GTIN:
     4058409007270
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien ist dieses doppelseitige PP Klebeband bestens geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Dauerhaftung und Reißfestigkeit aus. Außerdem ist das Klebeband wärmebeständig (kurzfristig, nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +60 °C. Sie können mit dem Klebeband beispielsweise Ihren Teppich oder Muster auf einer Vorlage befestigen.
  • Trägermaterial: PP-Folie
  • Kleber: Hotmelt
  • Gesamtstärke (ohne Abdeckung): 115 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
18
Breite:
50 MM
Länge:
25 M
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, doppelseitig, doppelseitiges klebeband, fixieren, klebeband, klebebänder, uv-resistent, verbinden, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,17846*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 4,56547* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,23684*
€ 144,27184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,35692*
€ 142,03473
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 113,3541*
€ 134,89138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,32136*
€ 121,76242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,7585*
€ 110,38262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,17846*
€ 97,79237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.