| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-ADFC9 Herst.-Nr.: ADFC9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das doppelseitige Klebeband weiß ist ideal zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien. Es haftet optimal auf glatten und rauen Oberflächen. Dank seiner außergewöhnlichen Klebekraft kann das Klebeband doppelseitig für Papier, Kunststoff, Holz und Metall verwendet werden. Daüber hinaus zeichnet es sich durch seine Reißfestigkeit und hohe Klebeleistung aus. Das doppelseitige Klebeband wird bevorzugt im handwerklichen Bereich verwendet. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit, Lösungsmittel, UV-Strahlen und großen Temperaturschwankungen von -40 bis +80 °C. Die Verwendung ist nur für den Innenbereich geeignet. Dabei kann es ganz einfach von Hand abgerissen und so schnell und einfach verwendet werden. Nach der ersten Anwendung kann das Klebeband wieder leicht abgelöst und erneut verwendet bzw. positioniert werden. Für Ihren individuellen Bedarf bieten wir Ihnen Klebebänder mit verschiedenen Breiten zur Auswahl. Sie möchten Ihre Lagerregale kennzeichnen? Dann empfehlen wir Ihnen unser großes Sortiment an speziell dafür geeigneten Lösungen zur Lager-Kennzeichnung. Sie können diese ganz nach den vorhandenen Bedingungen wählen. Für eine optimale Lagerstruktur bieten wir selbstklebende Zahlen und Buchstaben, Leittafeln, Magnetische Etiketten und Etikettenhalter. - Kleber: Acrylat
- Kälte- und hitzebeständig von -40 °C bis +80 °C
- Silikonpapierabdeckung, Trägermaterial: PVC-Folie
- Bestell-Nr. ADFA25, ADFA9: Gesamtstärke (ohne Abdeckung): 260 µ, Klebekraft: 15,2 N/cm
- Bestell-Nr. ADFC9, ADFC19, ADFC25, ADFC50: Gesamtstärke (ohne Abdeckung): 240 µ, Klebekraft: 15,2 N/cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, beidseitiges klebeband 50m x 9 mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 50m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |