Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitige Klebepads, 1000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Doppelseitige Klebepads, 1000 Stück
Doppelseitige Klebepads, 1000 Stück
Doppelseitige Klebepads, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     315-ADFP19G
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADFP19G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen

Die Dinge in der Schwebe halten: Mit den wiederablösbaren doppelseitigen Klebepads fixieren Sie auch schwere Materialien wie Glas, Kunststoff, Aluminium, Stahl oder Holz selbst auf unebenen Oberflächen. Der leistungsstarke Kleber entwickelt eine hohe Klebekraft sowie eine gute vertikale Haftleistung. Die Klebepunkte doppelseitig lassen sich dennoch rückstandsfrei entfernen und sind hoch transparent und nahezu unsichtbar. Das macht die doppelseitigen Klebepunkte, neben der hohen Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen (von -40° Grad bis +120° Grad Celsius) ideal zum Beispiel zur Schaufenstergestaltung.

Weitere Eigenschaften der doppelseitigen Klebepunkte:

  • Klebepunkte doppelseitig zur Verwendung im Innen- und im Außenbereich
  • Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Luftfeuchtigkeit
  • Einfaches Ablösen der doppelseitigen Klebepads dank Grifflasche
  • Kein Vergilben

Tipp: Wir empfehlen das Anbringen auf sauberen, staubfreien Oberflächen. Reinigen Sie vor dem Anbringen der doppelseitigen Klebepads beispielsweise die Scheibe mit Glas- und Fensterreiniger.

Doppelseitige Klebepads sind die ideale Lösung für alle Ihre Befestigungsbedürfnisse. Diese hochwertigen Klebepunkte bieten eine starke Haftung auf beiden Seiten und ermöglichen eine unsichtbare und zuverlässige Verbindung verschiedenster Materialien.

Unsere Klebepunkte doppelseitig sind perfekt geeignet, um Gegenstände sicher und fest zu verbinden, ohne dabei auf sichtbare Klebestreifen zurückgreifen zu müssen. Mit ihrer transparenten Beschaffenheit bleiben Ihre Befestigungen nahezu unsichtbar, was besonders für ästhetisch anspruchsvolle Projekte wie Fotoalben, Kunstwerke oder Dekorationen von großer Bedeutung ist. Die doppelseitigen Klebepads bieten eine herausragende Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich Papier, Karton, Kunststoff, Glas und Metall. Sie lassen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die Anwendung der doppelseitigen Klebepads ist denkbar simpel: Einfach die Schutzfolien von beiden Seiten entfernen und die Klebepads direkt auf die gewünschten Oberflächen aufkleben. Die Pads lassen auch sich problemlos zuschneiden und anpassen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Ihre sofortige Haftung spart Ihnen wertvolle Zeit und ermöglicht eine schnelle und effiziente Befestigung Ihrer Gegenstände. Unsere doppelseitigen Klebepads und klebepunkte doppelseitig sind unverzichtbare Werkzeuge für Heimwerkerprojekte, Bastelarbeiten, Büroanwendungen, Messen und vieles mehr. Sie ermöglichen eine zuverlässige Befestigung, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder unschöne Rückstände zu hinterlassen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer doppelseitigen Klebepads und Klebepunkte doppelseitig, um Ihre Befestigungsaufgaben mit Bravour zu meistern. Erleben Sie die unsichtbare Kraft des doppelseitigen Klebens und entdecken Sie unzählige Anwendungsmöglichkeiten für Ihre kreativen Projekte.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Ø:
19
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads 1000stck, klebepads, raja klebepad, colle fugitive, patafix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,01*
€ 116,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,55*
€ 116,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,03*
€ 111,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,93*
€ 105,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,86*
€ 90,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.