Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband RAJA, weiss 50 mm x 66m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Packband RAJA, weiss 50 mm x 66m
PVC-Packband RAJA, weiss 50 mm x 66m
PVC-Packband RAJA, weiss 50 mm x 66m
Artikel-Nr.:
     315-ADH04
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH04
EAN/GTIN:
     4058409007539
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Das hochwertige und besonders reißfeste PVC Packband bietet Ihnen optimale Verschlussleistung. Es verschließt Ihre Verpackung jeglicher Art und Größe bis ca. 35 kg. Dank der Anfangsklebekraft verschließt es zuverlässig und dauerhaft, ganz gleich ob das Paket für den Versand oder die Lagerung bestimmt ist. Beim Dauereinsatz bewährt sich das PVC Packband als angenehmste Lösung, da es gleichmäßig und leise abrollend verarbeitet werden kann. PVC Packbänder sind auch für den Export, insbesondere in warme Länder geeignet und sind zudem feuchtigkeitsresistent beim Export via Seefracht. Die Kombination aus PVC Folie und Naturkautschuk haftet optimal auf folgenden Materialien:
Karton (auch auf Karton mit Testliner Beschichtung), Plastik, Holz oder Aluminium.

Einfach vielseitig – Ihr universell einsetzbares Packband.

Alle Details im Überblick:

  • Besonders reißfest durch den hochwertigen PVC-Träger
  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Optimale Anfangsklebekraft und Dauerhaftung dank des Klebers aus Naturkautschuk
  • Gleichmäßig und leise abrollend
  • Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +60° C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
  • Trägermaterial: PVC-Folie
    Kleber: Naturkautschuk
  • Folienstärke: 32 µ
  • Gesamtstärke: 52 µ

Das PVC Packband ist auch im Set für Sie erhältlich.
Zudem können Sie Ihr Klebeband bedrucken lassen. So wird Ihr Packband ganz einfach zum Werbeträger – mit Rajaprint!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
weiß
Gesamtstärke µ:
52
Folienstärke µ:
33
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß 50 mm x 66 m, pvc packband, pvc-packband raja, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,79016*
€ 75,89016*
Lager 315
61
€ 9,90*
ab € 92,37528*
€ 116,7354*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,7354*
€ 138,91513
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,07544*
€ 136,93977
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,5254*
€ 131,52523
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,47532*
€ 125,51563
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,37528*
€ 109,92658
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,56598* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.