Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MINI-PACK 6 ROLLEN LOW-NOISE PACKBAND BRAUN 66 M X 50 MM 59µ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
MINI-PACK 6 ROLLEN LOW-NOISE PACKBAND BRAUN 66 M X 50 MM 59µ
Artikel-Nr.:
     315-ADP23MC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP23MC
EAN/GTIN:
     4058409007805
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Dieses leise und leicht abrollende Low-noise PP Packband ist ideal für angenehmes Arbeiten und zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung aus. Das MINI PACK ist zudem perfekt für den kleinen Bedarf geeignet. Die sehr gute Alterungsbeständigkeit des Low-noise PP Packbands ist durch die Materialeigenschaften bedingt und begünstigt eine längere Lagerung.

Benötigen Sie kleinere Mengen? Dann schauen Sie bei unserem Low-noise PP Packband vorbei!

Alle Details im Überblick:

  • Reißfest durch PP-Träger
  • Standardqualität:

  • Idealer Verschluss für leichte, 1-wellige Verpackungen bis ca. 20 kg
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 46 µ
  • Industriequalität:

  • Idealer Verschluss für leichte bis mittelschwere, 1- oder 2-wellige Verpackungen bis ca. 35 kg
  • Folienstärke: 35 µ, Gesamtstärke: 65 µ / 59 µ

Optimal ist dieses Packband für Kartons oder beispielsweise eine Stülpschachtel, welche durch einen Boden und Deckel leicht in der höhe variabel ist.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.