Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET 36 ROLLEN PP-BAND TRANS. 48MMx66M FOLIENSTÄRKE: 28µ; MIT DECO50 ABROLLER


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-ADT15KD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADT15KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband

Das Set PP Packband besteht aus 6 oder 36 Rollen PP Packband in Standardqualität mit Hotmelt Kleber in Braun oder Transparent plus praktischen RAJA Sicherheits- Handabroller DECO50. Mit diesem Set in Standardqualität sind sie immer gut aufgestellt und Ihre Pakete sicher verschlossen. Ideal zum Verschließen von leichten Paketen bis 20 kg. Sowohl für 2-wellige Kartons als auch 1-wellige Kartons geeignet.

Der Handabroller, mit einstellbarer Bremse, eignet sich für eine Rollenbreite bis zu 50 mm.

  • Maße Packband: L 66 m x B 48 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen (TPPB13MCK, TPPT15MCK) oder 36 Rollen (ADP13KD, ADT15KD) in Braun oder Transparent
  • Handabroller DECO50 mit einstellbarer Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,31*
€ 65,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,09*
€ 65,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,24*
€ 62,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,19*
€ 59,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,13*
€ 57,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,02*
€ 50,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.