Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenspender für Rollenetiketten 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenspender für Rollenetiketten 200 mm
Etikettenspender für Rollenetiketten 200 mm
Etikettenspender für Rollenetiketten 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-AG818
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AG818
EAN/GTIN:
     4058409008727
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Der Etikettenspender ist aus blau lackiertem Stahl hergestellt und dadurch besonders stabil. Gleichzeitig sorgt ein Antirutsch-Belag für einen festen Stand. Besonders praktisch an den Etikettenspender ist, dass er die Haftetiketten automatisch von ihrem Trägermaterial trennt. Außerdem sorgen Trennplatten dafür, dass der Spender ideal für die gleichzeitige Benutzung von mehreren Etikettenrollen geeignet ist. Je nach Modell haben Sie eine Nutzbreite von 70 bis zu 300 mm zur Verfügung und können so verschieden breite Etiketten verwenden.

Wenn Sie Ihre Haftetiketten direkt anbringen wollen, eignet sich das Model „TOWA“ besonders gut.
  • Max. Rollendurchmesser: 160 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2
Höhe:
135 MM
Breite:
220 MM
Max. Etikettenbreite:
200 MM
Länge:
230 MM
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender, abroller, etikett, etiketten, haftetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, nutzbreite, rollendurchmesser, spender, verpacken, verschicken, versenden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
80
€ 4,00*
ab € 49,80*
€ 65,48*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 79,75*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.