Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leittafeln 270 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leittafeln 270 x 220 mm
Leittafeln 270 x 220 mm
Leittafeln 270 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-AM2J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AM2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Leittafel
Regalfeldschild

Mit der Leittafel werden Lagerregale und Gänge optimal gekennzeichnet. Die Leittafeln aus gelbem Kunststoff sind besonders gut sichtbar und in 3 Größen erhältlich. Die 4 Löcher in den Ecken ermöglichen eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. In Kombination mit selbstklebenden Lagerschildern können mit den Leittafeln Regale, Lagergänge oder Fertigungsbereiche individuell gekennzeichnet werden. Hierbei können pro Leittafel maximal 2 Schriftzeichen verwendet werden (Ausnahme Bestell-Nr. AM2J: nur ein Schriftzeichen möglich). In unserer Kategorie Lagerkennzeichnung finden Sie weitere Markierungsmöglichkeiten fürs Lager.

Sind Sie auf der Suche nach Bodenmarkierungen? Bei uns finden Sie die passenden Produkte.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Geeignet für:
Schriftzeichen 230 x 140
Höhe:
270
Breite:
220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.