Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypacker 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypacker 500 mm
Easypacker 500 mm
Easypacker 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-AP500H
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AP500H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Der Easy Magnet Packer ist ein platzsparendes Folienschweißgerät, das Sie einfach und schnell in Ihre Pack- und Versandstation integrieren können. Die einfache Bedienung und das geringe Eigengewicht machen das Folienschweißgerät ideal für den mäßigen Bedarf. Verschließen Sie kinderleicht Beutel oder stellen Sie individuelle Beutel aus Schlauchfolie her.

Das Folienschweißgerät Easy Magnet Packer verfügt über einen Magnetverschluss, welche den Schweißarm geschlossen hält und automatisch nach Ende des Schweißvorgangs öffnet. Das macht die Bedienung des Schweißgeräts besonders einfach. Sie legen Ihren Beutel oder Ihre Schlauchfolie an der gewünschten Stelle ein und drücken den Schweißarm runter bis der Magnet ihn fasst. Der Schweißvorgang dauert je nach Einstellung der Schweißzeit einige Sekunden. Sie können währenddessen bereits das integrierte Messer nutzen und die Schlauchfolie abschneiden. Dank des automatischen Anpressdrucks ist Ihnen eine gleichbleibende Qualität der Schweißnaht garantiert.

Mit dem Easy Magnet Packer sparen Sie zudem auch Zeit, da Sie das Folienschweißgerät nicht vorheizen müssen. Die Impulsheizung ermöglicht Ihnen den sofortigen Einsatz. Dies ist besonders bei seltener Nutzung von Vorteil.

Um Ihre Arbeitsabläufe weiter zu optimieren gibt es für Ihren Easy Packer und Easy Magnet Packer passendes Zubehör:

Ob Abrollvorrichtung oder Arbeitstisch - statten Sie sich aus!

Alle Details im Überblick:
  • Platzsparendes Schweißgerät
  • Benutzerfreundlich – kinderleicht zu bedienen
  • Zeitschalter zur Einstellung der Schweißzeit
  • Mit integriertem Sicherheitsmesser
  • Ideal geeignet zum Verschließen von Beuteln und zur individuellen Herstellung von Beuteln aus Schlauchfolie
  • Kein Vorheizen des Folienschweißgeräts dank Impulsheizung
  • Automatischer Anpressdruck sorgt für gleichbleibende Qualität
  • Magnetische Bedienung:
    Der Schweißarm öffnet automatisch nach Beenden des Schweißvorgangs
  • Für PP und PE-Folien geeignet
  • Maximale Folienstärke: 2 x 150 µ
  • Für Schweißnähte bis 480 mm, Breite Schweißnaht: 2 mm
  • 2 Jahre Garantie
    (außer auf Verschleißteile: Schweißdraht, Schweißdrahtabdeckung, Gummiband)
Bestellen Sie auch gleich passende Beutel und Schlauchfolie. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob der Easypacker das richtige Folienschweißgerät für Sie ist, finden Sie in unserem Blog eine praktische Entscheidungshilfe.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Geeignet für:
Easy Packer
Gewicht:
10,8
für Siegelgerät:
Easy Packer
Höhe:
210 MM
Breite:
90 MM
Breite Schweißnaht:
2 MM
Länge:
690 MM
Länge Schweißnaht:
480 MM
Leistung:
500
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folienschweißgerät, Easy Packer schweißgerät, beutel verschließen, beutelverschluss, schweißen, schweißgeräte, verschleißteile, verschliessen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,83*
€ 580,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.