Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollvorrichtung für Schweißgerät SMS SMS500 & SMS500EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollvorrichtung für Schweißgerät SMS SMS500 & SMS500EM
Abrollvorrichtung für Schweißgerät SMS SMS500 & SMS500EM
Abrollvorrichtung für Schweißgerät SMS SMS500 & SMS500EM
Artikel-Nr.:
     315-AR500
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AR500
EAN/GTIN:
     4058409008932
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
abroller folienschweißgerät

Zubehör gefällig? Erleichtern Sie sich die Nutzung mit diesen praktischen Elementen

Bei intensiver Nutzung möchte man sich die Arbeitsschritte so komfortabel und effizient wie möglich gestalten. Unsere Erweiterungen für das Folienschweißgerät SMS helfen Ihnen dabei.

Wählen Sie aus 3 Erweiterungen:

  • Abrollvorrichtung

    Bei der Verwendung von Schlauchfolie ist die Abrollvorrichtung unverzichtbar. Sie erleichtert Ihnen die Arbeit und sorgt für einen kontrollierten Folienfluss. Die Abrollvorrichtung erhalten Sie passend zum Folienschweißgerät in 3 Größen. Die lackierten Rollen erleichtern das Abrollen der Folie mit einem Rollengewicht von maximal 40 kg. Die Abrollvorrichtung lässt sich kinderleicht in jede Packstation integrieren oder gemeinsam mit dem Untergestell zu einer Schweißstation errichten.

    Wählen Sie aus 3 Modellen das passende zu Ihrem Schweißgerät:
    • AR500 passend für Schweißgerät SMS500 und SMS500EM:
      Gewicht: 2,5 kg, Maße: L 570 x B 250 x H 30mm
    • AR700 passend für Schweißgerät SMS700 und SMS700EM:
      Gewicht: 3,2 kg, Maße: L 770 x B 250 x H 30mm
    • AR1000 passend für Schweißgerät SMS1000 und SMS1000EM:
      Gewicht: 4,2 kg, Maße: L 1070 x B 250 x H 30mm

  • Arbeitstisch mit Anschlagkante

    Der Arbeitstisch mit Anschlagkante ermöglicht Ihnen Ihre Beutel auf Schweißhöhe abzulegen und auszurichten. Sie müssen Ihren Beutel während des Schweißvorgangs nicht halten, sondern legen ihn ab und nutzen die Schweißzeit zum Abschneiden oder um den nächsten Beutel vorzubereiten. Somit erhalten Sie stets saubere und qualitative Schweißnähte.

    Wählen Sie aus 3 Modellen das passende zu Ihrem Schweißgerät:
    • WT500S passend für Schweißgerät SMS500 und SMS500EM:
      Gewicht: 1,8 kg, Maße: L 540 x B 250 x H 35mm
    • WT700S passend für Schweißgerät SMS700 und SMS700EM:
      Gewicht: 2,3 kg, Maße: L 740 x B 250 x H 35mm
    • WT1000S passend für Schweißgerät SMS1000 und SMS1000EM:
      Gewicht: 3,6 kg, Maße: L 1070 x B 250 x H 35mm

  • Untergestell

    Das Untergestell für das Folienschweißgerät SMS ermöglicht es Ihnen eine Schweißstation aufzubauen. Sie sparen sich den Platz an einem Packtisch und können somit einen individuell verstellbaren Schweißplatz errichten. Das Untergestell erhalten Sie passend zu Ihrem Folienschweißgerät in 3 Größen.

    Wählen Sie aus 3 Modellen das passende zu Ihrem Schweißgerät:
    • ST500D passend für Schweißgerät SMS500 und SMS500EM:
      Gewicht: 9 kg, Maße: L 530 x B 500 x H 890 mm
    • ST700D passend für Schweißgerät SMS700 und SMS700EM:
      Gewicht: 10 kg, Maße: L 730 x B 500 x H 890 mm
    • ST1000D passend für Schweißgerät SMS1000 und SMS1000EM:
      Gewicht: 30 kg, Maße: L 1110 x B 500 x H 890 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Abrollvorrichtung
für Siegelgerät:
SMS500 und SMS500EM
Höhe:
300
Breite:
250 MM
Länge:
570 MM
Länge Schweißnaht:
480 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.