| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-AS50R Herst.-Nr.: AS50R EAN/GTIN: 4058409009007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das rote Sicherheitsklebeband überzeugt durch seine optimale Klebekraft auf Papier und Karton und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können es speziell zum Schutz vor vorzeitigem Öffnen Ihrer Pakete während dem Transportweg einsetzen – beim Abziehen hinterlässt das Sicherheitsklebeband deutlich sichtbare rote Rückstände auf der Kartonoberfläche. Anbringen können Sie es wie ein ganz normales Standard-Packband, am besten mit einem einfachen Handabroller. Vor allem wenn Sie hochwertige Produkte versenden, lohnt sich das rote Sicherheitsklebeband als Diebstahlschutz. Zum Beispiel Sendungen mit Schmuck oder hochpreisigen technischen Geräten, aber auch wichtige Dokumente und Bargeld sind so geschützt.
Im Sortiment von RAJA finden Sie auch gleich geeignete Postverpackungen, Versandkartons und passende Karton-Versandtaschen sowie natürlich weitere Varianten an Sicherheitsklebebändern und -etiketten je nach Ihren Anforderungen und Verwendungszweck. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | rot | Breite: | 50 MM | Länge: | 50 M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitsklebeband rot 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |