Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ASTI, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe ASTI, Größe 42
Sicherheitsschuhe ASTI, Größe 42
Sicherheitsschuhe ASTI, Größe 42
Artikel-Nr.:
     315-ASTI42
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ASTI42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Mit den Sicherheitsschuhen S1 ASTI sind Sie überall da gut unterwegs, wo es hoch hergehen kann. Als Teil Ihrer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bieten sie Schutz in Industrie, metall- oder holzverarbeitendem Gewerbe oder auch im Elektro-, Sanitär- und Baugewerbe. Die Sicherheitsschuhe gemäß DIN Norm ISO 20345-S1P halten selbst hoher Beanspruchung stand und schützen vor Druck, Stößen, spitzen Gegenständen aber auch vor Stürzen und Ausrutschen. Damit sind Sie mit den Sicherheitsschuhen im Innen- und Außenbereich gleichermaßen gut zu Fuß. Gleichzeitig bieten die Sicherheitsschuhe ASTI aus gebürstetem Leder, Spaltleder und Netzstoff einen hohen Tragekomfort, mit der niedrigen Schafthöhe bieten sie hervorragende Bewegungsfreiheit und sind mit ca. 560 g (Gr. 44) vergleichsweise leicht.

Mehr Details:

  • Obermaterial Veloursleder mit Polyester-Mesh-Einsätzen
  • Futter aus Polyester
  • Austauschbare Einlegesohle aus Polyester/EVA
  • Laufsohle aus doppeldichtem Polyurethan
  • Metallfrei
  • Hervorragende Bodenhaftung

Was bedeutet EN 20345? Arbeitsschuhe mit dieser Eigenschaft halten der Energie von 200 Joule stand. Das entspricht einem Gewicht von 20 kg aus einem Meter Fallhöhe. Ist die Fallhöhe jedoch null, hält eine 200 Joule Zehenkappe sogar 1.500 kg aus.

Hinweis: Bitte tauschen Sie Ihre Sicherheitsschuhe aus, wenn Ihnen ein (schwerer) Gegenstand auf den Fuß gefallen ist. Nach Druckeinwirkung kann es sein, dass die Schutzwirkung nicht mehr besteht!

Wenn Sie außerdem noch auf der Suche nach weiteren Produkten aus dem Bereich Arbeitsschutz sind, finden Sie bei uns auch alles rund um Augen-, Kopf- und Gehörschutz.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.