| |
|
| Artikel-Nr.: 315-AT170BLA Herst.-Nr.: AT170BLA EAN/GTIN: 4058409009069 |
| |
|
| | |
| Das Gewebeband von Advance ist geeignet zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen. Dabei ist es egal um welches Material es sich handelt, das Gewebeband haftet auf so gut wie allen Oberflächen, sogar auf Mauerwerk und Holz. Es ist extrem widerstandsfähig und universell einsetzbar, dabei lässt es sich einfach von Hand einreißen. Weitere Details: - Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +65 °C, kältebeständig bis ca. -50 °C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
- Trägermaterial: Polyester
- Kleber: Naturkautschuk
- PE-laminiert
- Klebekraft: 3,7 N/cm
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 3 | Farbe: | weiß | Breite: | 50 MM | Länge: | 50 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebeband 50mmx50m weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, gewebeband, gewebebänder, klebeband, klebebänder, packband, panzertape, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, verschließen |
| | |
| |