Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktüte Astral, 24 x 41 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktüte Astral, 24 x 41 x 7,5 cm
Geschenktüte Astral, 24 x 41 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     315-ATL24
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ATL24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Eine ansprechende Geschenkverpackung lässt ein Geschenk viel hochwertiger wirken. Das beweisen auch unsere Geschenktüten aus der Astral-Reihe mit ihrem eleganten Motiv aus geometrischen Rauten. Sie eignen sich aufgrund der stilvollen und eleganten Optik für Geschenke verschiedenster Art. Vor allem kleinere Produkte haben Sie mit den praktischen Geschnenktüten Astral schnell verpackt. Die Seitenfalten sorgen dabei für zusätzliches Volumen und erleichtern das Befüllen der 100% recycelten Geschenktüten. Passend dazu finden Sie bei RAJA auch eine große Auswahl an dekorativen Geschenkbändern und -schleifen.

Sie haben größere Geschenke einzupacken? Dann wählen Sie am besten die Astral-Tragetaschen aus Kraftpapier.

Weitere Details:

  • Material: 100% recyceltes Papier mit einer Stärke von 75 g/m²
  • Maße: 17,5 x 6 x 35 cm oder 24 x 7,5 x 41 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Qualität g/m²:
75
Höhe:
410
Öffnung:
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.