Das Gewebeband RAJA glänzend überzeugt durch seine hohe Reißfestigkeit, Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit sowie den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Es ist die perfekte Lösung für alle, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Klebeband suchen.
Dank seiner robusten und widerstandsfähigen Eigenschaften eignet sich das Gewebeband RAJA glänzend für folgende Anwendungen:
- Abdichten: Schützen Sie Ihre Kartons und Pakete vor Feuchtigkeit und Staub.
- Befestigen: Sichern Sie lose Teile oder Kabel.
- Bündeln: Halten Sie Gegenstände zusammen und organisieren Sie sie.
- Reparieren und Verstärken: Schnell und effizient kleine Schäden verkleben.
- Verschließen: Garantieren Sie eine dichte und sichere Verpackung.
Gewebeband mit hervorragenden Materialeigenschaften
Das glänzende Gewebeband setzt sich zusammen dem Trägermaterial aus Polyethylen und einem Naturkautschukkleber, weshalb es eine Gesamtdicke von 0,25 mm aufweist. Diese Kombination sorgt nicht nur für eine hervorragende Haltbarkeit, sondern auch für eine starke Klebekraft von 3,3 N/cm auf verschiedensten Oberflächen. Die Reißfestigkeit von 51 N/cm macht es besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
Das Gewebeband hält außerdem extremen Temperaturen von 50° bis +70°C stand, was es ideal für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen macht. Zudem ist es feuchtigkeitsbeständig, sodass es auch in feuchten oder nassen Bedingungen zum Einsatz kommen kann und zuverlässig verschließt.
Gewebe-Klebeband in verschiedenen Varianten und Größen
Das glänzende Gewebeband RAJA ist in drei Farben erhältlich, sodass Sie die passende Farbe für Ihre spezifischen Anforderungen wählen können. Mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 50 m bietet es ausreichend Material für verschiedenste Anwendungen.
Entscheiden Sie sich für das Gewebeband RAJA glänzend, und Sie erhalten einen vielseitigen und robusten Alltagshelfer.