Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSALBEHÄLTER VERSTÄRKTER DECKEL, INHALT 10L 390X290X140 MM.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-B10L
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B10L
EAN/GTIN:
     k.A.

Ganz gleich, ob in der Werkstatt, im Büro oder daheim – unsere Premium Aufbewahrungsbox präsentiert sich als äußerst vielseitiger Allrounder, wenn es um die geordnete Lagerung unterschiedlichster Gegenstände und Utensilien geht! Ob Akten, Kleidung oder sperrige Werkzeuge – dank des besonders stabilen Bodens und der belastbaren Seiten bewältigt diese Stapelbox mühelos jedes Aufbewahrungsvorhaben. Der Deckel ist mit zwei robusten Verschlussclips ausgestattet, die den Inhalt zuverlässig vor Staub und leichter Feuchtigkeit schützen. Die aus transparentem Polypropylen gefertigte Premium Aufbewahrungsbox ermöglicht dank der transparenten Ausgestaltung einen Blick auf den Inhalt. Gleichzeitig lassen sich die Boxen platzsparend stapeln und lagern.

Sollten Sie leichtere Gegenstände übersichtlich lagern wollen, finden Sie auch die Aufbewahrungsbox Standard ohne Verstärkung im RAJA Sortiment.

Weitere Details:

  • 5 verschiedene Größen zur Wahl
  • Verstärkter Boden und Seiten
  • Traglast: Bis zu 60 kg
  • Material: Transparenter Kunststoff (Polypropylen)
  • Recycelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.