Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox BLIBOX 178 x 178 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blisterbox BLIBOX 178 x 178 mm
Blisterbox BLIBOX 178 x 178 mm
Blisterbox BLIBOX 178 x 178 mm
Artikel-Nr.:
     315-B161
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blister-Boxen
Blisterboxen
blisterbox rajapack
blister boxen

Blisterboxen sind stabile, elegante und transparente Plastikboxen, in welchen Sie Ihre Verkaufsartikel optisch ansprechend präsentieren können. Alle Blisterboxen besitzen ein Aufhängeloch für Displays, einen Clip-Verschluss und verstärkte Seitenränder. Blisterverpackungen eignen sich insbesondere für die Präsentation von Schrauben, Dübeln, Computerzubehör, Pflegeartikel und sonstigen Verkaufsartikeln.

  • Sicheres und einfaches Verschliessen durch Clip-Verschluss
  • Die Blisterverpackungen sind besonders stabil und widerstandsfähig durch verstärkte Seitenränder
  • Hohe Transparenz ermöglicht einen guten Durchblick und eine attraktive Präsentation
  • Qualität: PET

Sollten Sie einmal mehr Platz benötigen, finden Sie in unserem Shop auch Kunststoffkoffer, Vorratsdosen und mehr.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
136
Stärke µ:
500
Außenmaß Höhe:
226 MM
Innenmaß Höhe:
178 MM
Außenmaß Breite:
208 MM
Innenmaß Breite:
178 MM
Innere Tiefe:
56
Weitere Suchbegriffe: blisterboxen, boxen, pet, präsentieren, verpacken, verpackung, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,8148*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 136 Stück (ab € 1,65305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,96592*
€ 331,96944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,18552*
€ 326,28077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,15552*
€ 294,11507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,52536*
€ 282,65518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,8148*
€ 267,52961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.