Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox BLIBOX 62 x 86 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blisterbox BLIBOX 62 x 86 mm
Blisterbox BLIBOX 62 x 86 mm
Blisterbox BLIBOX 62 x 86 mm
Artikel-Nr.:
     315-B51
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blister-Boxen
Blisterboxen
blisterboxen

Blisterboxen sind stabile, elegante und transparente Plastikboxen, in welchen Sie Ihre Verkaufsartikel optisch ansprechend präsentieren können. Alle Blisterboxen besitzen ein Aufhängeloch für Displays, einen Clip-Verschluss und verstärkte Seitenränder. Blisterverpackungen eignen sich insbesondere für die Präsentation von Schrauben, Dübeln, Computerzubehör, Pflegeartikel und sonstigen Verkaufsartikeln.

  • Sicheres und einfaches Verschliessen durch Clip-Verschluss
  • Die Blisterverpackungen sind besonders stabil und widerstandsfähig durch verstärkte Seitenränder
  • Hohe Transparenz ermöglicht einen guten Durchblick und eine attraktive Präsentation
  • Qualität: PET

Sollten Sie einmal mehr Platz benötigen, finden Sie in unserem Shop auch Kunststoffkoffer, Vorratsdosen und mehr.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
294
Stärke µ:
400
Außenmaß Höhe:
129 MM
Innenmaß Höhe:
86 MM
Außenmaß Breite:
86 MM
Innenmaß Breite:
62 MM
Innere Tiefe:
20
Weitere Suchbegriffe: boxen, pet, präsentieren, verpacken, verpackung, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,79858*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 294 Stück (ab € 0,38707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,78912*
€ 172,29905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,46906*
€ 170,72818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,8276*
€ 162,82484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,7291*
€ 149,61763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,79858*
€ 135,42031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.