Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen farbig, rot 8l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen farbig, rot 8l
Sichtlagerkästen farbig, rot 8l
Artikel-Nr.:
     315-BAB8LR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BAB8LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Kleine Teile und Produkte lassen sich wunderbar in unseren farbigen Sichtlagerkästen sortieren und lagern. Der richtigen Ordnung im Lager oder in der Produktion steht dadurch nichts mehr im Weg. Die Boxen aus PP-Kunststoff können Sie dank Stapelkante und durchgehender Führungsschiene auch problemlos aufeinanderstapeln. So holen Sie selbst bei wenig Platz das Maximale heraus.

Die farbigen Sichtlagerkästen RAJA sind beständig gegen Öle, Fette und Temperaturschwankungen. Ein praktischer Griff inklusive eines Halters für Etiketten an der Vorderseite sorgt daneben für ein einfaches Handling.

Die Kisten sind besonders stabil und damit perfekt für den Einsatz in der Industrie. Bei Bedarf lassen sich die Sichtlagerkästen recyceln und gliedern sich wieder in den Werkstoffkreislauf ein.

In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl verschiedener Sichtlagerkästen in unterschiedlichen Farben und Größen. So können Sie sich genau die Aufbewahrungsboxen zusammenstellen, die Sie in Ihrem Lager benötigen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen auch passende Längs- und Querteiler für die Sichtlagerkästen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
rot
Gewicht:
0,42
Traglast:
25
Außenmaß Höhe:
150
Außenmaß Breite:
205
Außenmaß Länge:
355
Volumen:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,19764*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,76647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,96288*
€ 122,52583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,20288*
€ 119,24143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,40608*
€ 104,01324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,4376*
€ 94,53074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,19764*
€ 82,34519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.