Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel aus Stahl 350 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbügel aus Stahl 350 x 1000 mm
Schutzbügel aus Stahl 350 x 1000 mm
Schutzbügel aus Stahl 350 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-BAR3510NJ
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BAR3510NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutz-bügel innenbereich
rammschutz bügel

Die robusten Schutzbügel aus Stahl mit einem Rohrdurchmesser von 76 mm dienen dem Schutz von Fußgängern, Lagereinrichtung und Maschinen. Sie können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und sind durch ihre gelb-schwarze Farbgebung gut sichtbar. Für einen stabilen und sicheren Halt werden die Schutzbügel mit Befestigungsplatten und optional erhältlichen Bodenankern am Boden befestigt. Die Bodenanker, die hierfür besonders gut geeignet sind, können separat dazu bestellt werden.

Die Schutzbügel sind in vier Varianten in unterschiedlichen Höhen und Längen erhältlich. Sie können zwischen dem Schutzbügel gerade, dem Schutzbügel gerade mit Unterfahrschutz, dem Eck-Schutzbügel und dem Schutzbalken gerade wählen.

Weitere Details:

  • 3 Jahre Garantie
  • Schutzbügel werden inklusive Befestigungsplatten geliefert
  • Bodenanker BARFIX muss separat bestellt werden
  • Platte zur Bodenfixierung 160 x 140 mm

Entdecken Sie auch unseren Schutzbügel mit Knieholm aus Stahl, mit dem Sie Flächen dauerhaft abgrenzen und Gefahrenstellen optimal sichern können. Weitere Produkte zum Thema Sicherheitskennzeichnung und -ausstattung entdecken Sie in unserem großen Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
9
Höhe:
350
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzung, Absperrung, Schutzbügel, Schutzbügel aus Stahl, Sicherheitsbarriere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.