Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Fastobox 330 x 310 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Fastobox 330 x 310 x 90 mm
Versandkarton Fastobox 330 x 310 x 90 mm
Versandkarton Fastobox 330 x 310 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     315-BBA43
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBA43
EAN/GTIN:
     4058409009700
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Versandkarton ist ideal zum Verpacken, Verstauen und Versenden von vielerlei Waren. Sowohl schwere, unempfindliche als auch zerbrechliche Produkte sind ideal geschützt. Besonders praktisch ist dabei der Haftklebeverschluss – einfach den Schutzstreifen abziehen und der Versandkarton wird sicher verschlossen.

  • Doppelte Kartonstärke am Boden
  • Dreifache Kartonstärke an den Seiten
  • Mit Haftklebeverschluss
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandverpackung
  • Für den Postversand geeignet, außer: BBA20

Entdecken Sie auch die idividuell bedruckte Verpackung und lassen Sie Ihre Katrons, Klebebänder oder Etiketten personalisieren.

Sie sind auf der Suche nach einem dekorativen Karton? Dann entdecken Sie unsere Geschenkbox Karton!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
90
Innenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Länge:
330 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Fastobox, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Versandkartons
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
22
20
Frei Haus
€ 2,28*
Lager 315
2200
20
€ 9,90*
€ 2,64*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.