Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Briefkasten Weiss 140 x 90 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton Briefkasten Weiss 140 x 90 x 25 mm
Karton Briefkasten Weiss 140 x 90 x 25 mm
Karton Briefkasten Weiss 140 x 90 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-BBD01
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BBD01
EAN/GTIN:
     4058409009755
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Karton für Briefkästen eignet sich besonders zum Verpacken und Versenden flacher Produkte. Seine Maße entsprechen den Maßen des Päckchen S.Somit ist der Karton ideal für die sichere Zustellung Ihrer Produkte.

  • Portosparend: Format entspricht Päckchen S
  • Verschlusslasche zum einfachen und schnellen Verschließen
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger Karton, Mikrowelle
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Innenmaß Breite:
90 MM
Innenmaß Länge:
140 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Kartons, Kartons für Briefkästen, Online shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
13400
50
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,77*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,94*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.