Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Pack braun RAJA - 240 x 180 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flach-Pack braun RAJA - 240 x 180 x 50 mm
Flach-Pack braun RAJA - 240 x 180 x 50 mm
Flach-Pack braun RAJA - 240 x 180 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-BEP205
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BEP205
EAN/GTIN:
     4058409010379
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Versandkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher Produkte. Diese 1-teilige Spezial-Versandverpackung ist leicht aufzubauen und optimal für den Versand von Dokumenten und Druckerzeugnissen in den Formaten DIN A3, DIN A4 und DIN A5.

  • Höchste Festigkeit und Stabilität durch Außendecke aus Kraftpapier
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Ohren- und Steckverschluss ermöglichen schnelle und einfache Montage
  • Unterschiedliche Höhen zur Auswahl
  • Doppelte Kartonstärke an 3 Seiten sorgt für sicheren Schutz Ihrer Produkte
  • Qualität: 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Flache Anlieferung ermöglicht platzsparende Lagerung und einfaches Handling
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück

Damit Ihr Paket auch dem richtigen Empfänger zugestellt wird, bieten wir Ihnen auch nachhaltige Etiketten und Dokumententaschen an. Zu diesem Karton würde zum Beispiel unsere Dokumententasche Papier sehr gut passen! Neben Klebebändern empfehlen wir Ihnen auch unsere Klebepads. Diese sind einfach in der Handhabung und optimal zum Verschließen der Verpackung.

Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
50
Innenmaß Breite:
180 MM
Innenmaß Länge:
240 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, flachkarton, Flach-Pack, Kartons, Online Shop, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln, Versandkarton, Wellpapp-Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,44*
Lager 315
548
€ 9,90*
ab € 29,53*
€ 39,65*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,60*
€ 44,744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.