Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton mit Deckel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geschenkkarton mit Deckel
Geschenkkarton mit Deckel
Artikel-Nr.:
     315-BFC205
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BFC205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel

Kleine Geschenke lassen sich mit diesem Geschenkkarton mit Deckel ideal verpacken sowie präsentieren. Sie eignet sich bestens als Geschenkverpackung für Verschiedenes. Die Geschenkbox mit Deckel besteht aus brauner Mikrowelle und bietet dadurch im Inneren der Box einen optimalen Schutz für Ihre Produkte. Den Stülpdeckel können Sie bei Bedarf einfach über die Box stülpen.

Der Geschenkkarton mit Deckel wird flach angeliefert und lässt sich mit wenigen Handgriffen aufbauen. Die Geschenkbox quadratisch ist eigentlich in einer natürlichen Farbe, kann aber nach belieben gestaltet werden. So wird aus einer schlichten Pappschachtel ein besonderer Geschenkkarton mit Deckel für den Geburtstag oder Weihnachten. Das Beste an dieser Geschenkschachtel ist, dass sie nachhaltig ist. Die Box ist aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, welche sich auch wieder recyceln lassen.  Sie kann aber auch nach immer wieder weiter verwendet werden. Zum Beispiel kann aus einer Geschenk-Verpackung eine hübsche Aufbewahrungsbox für Schmuck werden. 

In unserem Geschenkkarton mit Deckel präsentieren Sie Ihre Produkte natürlich! Dadurch eignet sich der Geschenkkarton insbesondere für Naturkosmetikläden sowie kleine Boutiquen, die Vasen und Porzellan verkaufen.

Wir empfehlen Ihnen als Ergänzung auch unsere Holzwolle, mit welcher Sie Ihre Produkte sicher verpacken und polstern können. Wenn Sie beispielsweise Porzellan nicht nur verschenken, sondern auch sicher versenden möchten, ist unsere schnell montierte Tassenverpackung genau das Richtige für Sie!

Alle Details im Überblick:

  • Vielseitig einsetzbarer, brauner Geschenkkarton mit Deckel
  • Innenfarbe der Verpackung: Braun
  • Material: Karton aus Mikrowelle
  • Flache Anlieferung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verpackungseinheit (VE): 15 Stück

Sie sind auf der Suche nach verschiedenen Größen? Ob große Geschenkbox oder Faltschachtel mit Schleife, bei RAJA ist die Auswahl an Geschenkkartons groß. 

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Außenmaß Höhe:
120
Außenmaß Breite:
205 MM
Außenmaß Länge:
205 MM
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Geschenkkarton Weihnachten, Weihnachtsgeschenkkarton, geschenkkarton braun, geschenk karton, Box, Box mit Deckel, Deckel, Geschenkbox braun, geschenk, geschenkverpackung, natürlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,908*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Packungen (ab € 26,454* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,398*
€ 82,58362
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,968*
€ 82,07192
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,258*
€ 78,84702
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,898*
€ 76,03862
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,908*
€ 62,96052
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.