Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkanister mit Schraubverschluss - 5 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkanister mit Schraubverschluss - 5 Liter
Kunststoffkanister mit Schraubverschluss - 5 Liter
Artikel-Nr.:
     315-BID5N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BID5N
EAN/GTIN:
     4058409010966
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 5l hdpe
kunststoffkanister 5 l
Die Kunststoffkanister mit Schraubverschluss sind äußerst praktisch und vielseitig und somit bestens geeignet für Transport und Lagerung vieler Flüssigkeiten und Granulate. Das Handling ist aufgrund der ergonomisch geformten Tragegriffe besonders einfach .
  • Bestell-Nr. JE10N: praktische Bodeneinsparung zum Stapeln der Kanister
  • Bestell-Nr. JE10N: UN-Zulassung für den Transport von Gefahgut
  • Material: HDPE
Zum Transportieren Ihrer Kunststoffkanister und anderer Produkte empfehlen wir Ihnen unseren Plattformwagen im Sortiment. Dieser ist besonders stabil und hält schwere Lasten aus.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
18
Inhalt:
5
Höhe:
285 MM
Außenmaß Breite:
135 MM
Außenmaß Länge:
185 MM
Gewicht:
160 G
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, flüssigkeitstransport, kanister, plastikkanister mit schraubverschluss, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,74162*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,93009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,16566*
€ 68,02714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,42562*
€ 63,57649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,00854*
€ 54,75016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,18174*
€ 50,19627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,04162*
€ 48,83953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,74162*
€ 41,34253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.