Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton RAJA - 100 x 100 x 800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Langer Karton RAJA - 100 x 100 x 800 mm
Langer Karton RAJA - 100 x 100 x 800 mm
Langer Karton RAJA - 100 x 100 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL05
EAN/GTIN:
     4058409011024
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen etc.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Teleskopdeckel zur individuellen Längenanpassung auf Anfrage erhältlich
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück

Unser Sortiment umfasst auch Versandrohre und Versandhülsen, die speziell für den Versand und die Lagerung von gerollten Produkten wie Postern oder Plänen geeignet sind und zusätzlich auch für die Formate DIN A0 und DIN A1 verwendet werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
100 MM
Innenmaß Länge:
800 MM
Menge je Palette:
1275
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen rund, posterkarton, 1 wellig, Kartonagen, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Schachteln, Sonderformat, Teleskopdeckel, große öffnung, leicht, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, volldeckende, volldeckenden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,11005*
€ 15,79005*
Lager 315
541
€ 9,90*
ab € 20,47905*
€ 27,88905*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,88905*
€ 33,18797
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,64905*
€ 32,90237
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,6691*
€ 31,73623
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,869*
€ 30,78411
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,999*
€ 29,74881
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,47905*
€ 24,37007
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,36527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.