Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton RAJA - 500 x 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langer Karton RAJA - 500 x 150 x 150 mm
Langer Karton RAJA - 500 x 150 x 150 mm
Langer Karton RAJA - 500 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL13
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL13
EAN/GTIN:
     4058409011109
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen etc.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Teleskopdeckel zur individuellen Längenanpassung auf Anfrage erhältlich
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück

Unser Sortiment umfasst auch Versandrohre und Versandhülsen, die speziell für den Versand und die Lagerung von gerollten Produkten wie Postern oder Plänen geeignet sind und zusätzlich auch für die Formate DIN A0 und DIN A1 verwendet werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
500 MM
Menge je Palette:
1530
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, 1 wellig, Kartonagen, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Schachteln, Sonderformat, Teleskopdeckel, große öffnung, leicht, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, volldeckende, volldeckenden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
5805
15
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,15*
3 Tage
19
15
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,91*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.