Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton Öffnung oben RAJA, 1000 x 150 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton Öffnung oben RAJA, 1000 x 150 x 150 mm
Langer Karton Öffnung oben RAJA, 1000 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL146
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL146
EAN/GTIN:
     4058409011185
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind durch den 2-welligen Karton besonders stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und schweren Produkten. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und Lagerung von langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen, Papierrollen, Messinstrumenten etc.

  • Praktisch: kann an beiden Enden mit Klebeband verschlossen werden
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 2-welliger Karton mit 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 10 Stück (BL51: 15 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
1000 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 2wellig, posterkarton, versandhülsen 1000mm, 2 wellig, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Röhren, Schachteln, Teleskopdeckel, große öffnung, langen Röhren, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, schwer, schwere Produkte, volldeckende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,596*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,806*
€ 35,46914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,376*
€ 34,95744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,246*
€ 33,61274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,206*
€ 32,37514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,506*
€ 31,54214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,596*
€ 25,69924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.