Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, 80% recycelt RAJA - Unperforiert - 150cm x 100m x 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, 80% recycelt RAJA - Unperforiert - 150cm x 100m x 60cm
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, 80% recycelt RAJA - Unperforiert - 150cm x 100m x 60cm
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, 80% recycelt RAJA - Unperforiert - 150cm x 100m x 60cm
Artikel-Nr.:
     315-BL150RT
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL150RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Recycelte Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Beschädigungen durch Stöße beim Transport oder Versand. Die flexible, reißfeste und starke Luftpolsterfolie ist ein stoßdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte wie z. B. Glas, Spiegel, Möbel und andere Einrichtungsgegenstände. Dabei passt sie sich perfekt an Ihre Waren an, unabhängig von deren Form. Ein perfekter Schutz vor Stößen, Kratzern, Staub, Feuchtigkeit und Zerbrechen. Sie ist sowohl zum Einschlagen als auch zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung geeignet und ist in unterschiedlichen Breiten erhältlich. Durch das geringe Eigengewicht sparen Sie beim Verwenden der umweltfreundlichen Luftpolsterfolie außerdem Frachtkosten.
Sie haben die Wahl zwischen der Standard-Luftpolsterfolie ohne Perforation sowie einer perforierten, umweltfreundlichen Luftpolsterfolie (Bestell-Nr. BL50PR, BL100PR). Die perforierte Variante erspart Ihnen Zeit, da sie ganz einfach mit einem Cuttermesser abgetrennt werden kann.
Diese umweltfreundliche Luftpolsterfolie besteht zu 80 % aus recycelten Materialien. Auf diese Weise schützen Sie nicht nur Ihre Waren, sondern auch die Umwelt.

Weitere Details:
  • Material: zweischichtige Polyethylenfolie, Qualität 50 Mikron
  • Durchmesser: bis 60 cm
  • Polsterstärke: 4 mm
  • Länge: bis 100 m
  • Ökologisch: 80 % aus recycelten Materialien hergestellt
  • Farbe: transparent. Lässt sich einfacher und besser in den Recycelkreislauf einfügen als farbige Folien
  • Mehrfachverwendung möglich
  • Schützend: Umhüllt und schützt Ihre Produkte gleichzeitig
  • Flexibel und leicht: Sie können alle Ihre Artikel, unabhängig von ihrer Form, problemlos einpacken
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht so die Herstellung von Schutzhüllen und Beuteln nach individuellem Bedarf
  • Wiederverwertbar nach getrennter Sammlung in Ihrem Unternehmen
Unsere weiße Faltschachteln sind recycelbar und eignen sich ideal als Umverpackung für diese umweltfreundliche Luftpolsterfolie!
Weitere Informationen:
Breite:
150
Stärke µ:
50
Rollen-ťØ:
60
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, folie, folien, fuellmaterial, füllmaterial, knallfolie, luftnoppen, luftpolster, luftpolsterfolie, noppenfolie, polstermaterial, polsterung, schützen, umweltfreundlich, verpacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
155
€ 4,00*
ab € 32,53*
€ 43,09*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,12*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.