Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton Öffnung oben RAJA, 1500 x 150 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton Öffnung oben RAJA, 1500 x 150 x 150 mm
Langer Karton Öffnung oben RAJA, 1500 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL162
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL162
EAN/GTIN:
     4058409011253
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind durch den 2-welligen Karton besonders stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und schweren Produkten. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und Lagerung von langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen, Papierrollen, Messinstrumenten etc.

  • Praktisch: kann an beiden Enden mit Klebeband verschlossen werden
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 2-welliger Karton mit 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 10 Stück (BL51: 15 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
1500 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen 150 cm, posterkarton, 2 wellig, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Röhren, Schachteln, Teleskopdeckel, große öffnung, langen Röhren, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, schwer, schwere Produkte, volldeckende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 29,41*
Lager 315
489
€ 9,90*
ab € 37,52*
€ 50,17*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,38*
€ 56,3822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.