| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BL21 Herst.-Nr.: BL21 EAN/GTIN: 4058409011291 |
| |
|
| | |
| Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen etc. - Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
- Teleskopdeckel zur individuellen Längenanpassung auf Anfrage erhältlich
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
- Verpackungseinheit: 15 Stück
Unser Sortiment umfasst auch Versandrohre und Versandhülsen, die speziell für den Versand und die Lagerung von gerollten Produkten wie Postern oder Plänen geeignet sind und zusätzlich auch für die Formate DIN A0 und DIN A1 verwendet werden können. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 15 | Farbe: | braun | Innenmaß Höhe: | 150 MM | Innenmaß Breite: | 150 MM | Innenmaß Länge: | 1250 MM | Menge je Palette: | 1080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen rund, posterkarton, 1 wellig, Kartonagen, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Schachteln, Sonderformat, Teleskopdeckel, große öffnung, leicht, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, volldeckende, volldeckenden |
| | |
| |