Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton RAJA - 1200 x 200 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton RAJA - 1200 x 200 x 200 mm
Langer Karton RAJA - 1200 x 200 x 200 mm
Langer Karton RAJA - 1200 x 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL24
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL24
EAN/GTIN:
     4058409011321
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen etc.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Teleskopdeckel zur individuellen Längenanpassung auf Anfrage erhältlich
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück

Unser Sortiment umfasst auch Versandrohre und Versandhülsen, die speziell für den Versand und die Lagerung von gerollten Produkten wie Postern oder Plänen geeignet sind und zusätzlich auch für die Formate DIN A0 und DIN A1 verwendet werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
1200 MM
Menge je Palette:
540
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen rund, posterkarton, versandhülsen 120 cm, 1 wellig, Kartonagen, Kartons, Längenanpassung, Längsklappen, Schachteln, Sonderformat, Teleskopdeckel, große öffnung, leicht, platzsparend, poster, schmal, schmale produkte, schutzwirkung, volldeckende, volldeckenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,257*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Kartons (ab € 2,6838* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,207*
€ 64,50633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,70705*
€ 63,91139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,3471*
€ 61,10305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,8771*
€ 59,35375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,307*
€ 56,29533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,257*
€ 47,90583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.