Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton RAJA - 800 x 200 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton RAJA - 800 x 200 x 100 mm
Langer Karton RAJA - 800 x 200 x 100 mm
Langer Karton RAJA - 800 x 200 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-BL51
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Stirnseite sind stabil und eignen sich besonders zum Verpacken und Schützen von langen, schmalen und leichteren Produkten. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Schirmen, Stangen etc.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Teleskopdeckel zur individuellen Längenanpassung auf Anfrage erhältlich
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück

Unser Sortiment umfasst auch Versandrohre und Versandhülsen, die speziell für den Versand und die Lagerung von gerollten Produkten wie Postern oder Plänen geeignet sind und zusätzlich auch für die Formate DIN A0 und DIN A1 verwendet werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
800 MM
Menge je Palette:
1020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,411*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,4274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,505*
€ 49,39095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,1051*
€ 48,91507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,53505*
€ 47,04671
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 35,478*
€ 42,21882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,2081*
€ 40,70764
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 32,1711*
€ 38,28361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,66105*
€ 36,48665
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 28,881*
€ 34,36839
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 25,341*
€ 30,15579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,411*
€ 25,47909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.