| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BL77B Herst.-Nr.: BL77B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie haben genug von verschwischten Notizen nur weil es einmal schnell gehen musste? Dann ist der Gel-Stift Energel von Pentel Ihre Rettung! Der Geltintenroller ermöglicht leichtfälliges Schreiben bei sehr kurzer Trockenzeit. Dabei verhindert die gummierte Griffzone nicht nur die Ermüdung der Schreibhand, sondern sorgt auch für sicheren Halt beim Schreiben. Darüber hinaus sorgt die 0,7 mm breite Mine für eine feine Linienführung. Durch die Druckmechanik kann die Spitze je nach Bedarf ein- oder ausgefahren werden. Wählen Sie zwischen den Farben blau, schwarz oder auffälligem rot. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 12 | Farbe: | blau | Strichbreite mm: | 0.7 | Stärke Schreibkopf: | mittelbreit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel kugelschreiber, Gel-stift, gelroller, kugelschreiber, stift, tintenroller |
| | |
| |