Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton 1000 x 105 x 105 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton 1000 x 105 x 105 mm
Langer Karton 1000 x 105 x 105 mm
Langer Karton 1000 x 105 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     315-BLFA11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BLFA11
EAN/GTIN:
     4058409011536
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der lange Karton mit Automatikboden eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler oder gerollter Produkte. Die Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von kleineren Teppichen, Röhren, Stoffrollen, Objektiven, Stativen und gerollten Plänen, Kalender, Dokumenten und Polster.

  • Schnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Durch leichten Druck auf die Seiten rastet der Kartonboden automatisch ein
  • Zeitsparendes Schließen, da nur ein Ende mit Klebeband geschlossen werden muss
  • Kostensparendes Versenden, da kein Sperrgutzuschlag beim Versand von runden Produkten und gerollten Dokumenten entsteht
  • 1-welliger Karton, Qualität 20 kg
  • Öffnung an der Stirnseite
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
105
Innenmaß Breite:
105 MM
Innenmaß Länge:
1000 MM
Menge je Palette:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,072*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,922*
€ 58,21718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,312*
€ 57,49128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,172*
€ 54,94468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,082*
€ 53,64758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,632*
€ 50,73208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,072*
€ 42,92568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.