|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-BLT13C Herst.-Nr.: BLT13C EAN/GTIN: 4058409011635 |
| |
|
|  |  |
 | Die stabilen und langen Kartons mit Teleskopdeckel eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die Kartons mit Teleskopdeckel sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Werbeplakaten etc. Besonders ideal sind die Kartons mit Teleskopdeckel für alle Firmen mit unterschiedlich langen Produkten. - Individuell und flexibel in der Längenanpassung durch den praktischen Teleskopdeckel
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
- Verpackungseinheit: 15 Stück
Weitere Informationen:  |  | Verp.- Einheit (VE): | 15 | Innenmaß Höhe: | 150 MM | Innenmaß Breite: | 150 | Menge je Palette Karton: | 1080 | Menge je Palette Deckel: | 900 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Teleskopdeckel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 2000mm, posterkarton, kartons mit teleskopdeckel, lange kartons, sonderformat-kartonagen, verpackung, verpackungen, wellpappe |
|  |  |
| |